サンドビック
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
形状
長方形90°
トラスコ品番
133-3810
注文コード
05549652
品番
LCMX020204P-53 1120
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
2.5
寸法l(mm)
2.68
寸法rε(mm)
0.4
寸法s(mm)
2.38
形状
長方形90°
材質
1120
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
トラスコ品番
133-3810
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
適合被削材種
鋼、鋳鉄、高硬度鋼
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。