55°菱形ネガチップ TT9225

55°菱形ネガチップ TT9225 - NTKカッティングツールズ
用途
ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
トラスコ品番
456-4727
材質
TT9225
コーティング
CVD
適合被削材種
M・S
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843402DNMG 150404 EA TT9225
¥14,200
¥8,698
¥9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする