※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
KYOJINナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(1本)
1パック(1本)
1箱(50本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
05549918
品番
KJRA/NT M10 14H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥865
販売価格(税別)
¥
786
バスケットに入れる
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒色
高さH(mm)
14
ねじ径M
10
平径(mm)
B:17
RoHS指令(10物質対応)
対応