曜日別特売
KJRA/W 10.5-21-2.0(50pcs) KYOJINワッシャー 由良産商 05550031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJRA/W 10.5-21-2.0(50pcs) KYOJINワッシャー 由良産商 05550031
KJRA/W 10.5-21-2.0(50pcs) KYOJINワッシャー 由良産商 05550031
KJRA/W 10.5-21-2.0(50pcs) KYOJINワッシャー 由良産商 05550031

KYOJINワッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
内容量1箱(50本)注文コード05550031品番KJRA/W 10.5-21-2.0(50pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,267
販売価格(税別)
9,334

M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】

用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色内径d(Φmm)10.5寸法K(mm)21胴径D(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする