サンドビック
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
チップサイズ
17
注文コード
05551341
品番
R390-040Q16-17H
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
575-6570
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
17
接続径
16
機能長さ(mm)
40
工具径(mm)
40
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)