曜日別特売
R390-016A16L-11L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 05551481

R390-016A16L-11L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 05551481
R390-016A16L-11L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 05551481

CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃数L(コースピッチ:刃数少)チップサイズ11注文コード05551481品番R390-016A16L-11L
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽量タイプです。

用途
肩削り用
トラスコ品番206-1384刃数L(コースピッチ:刃数少)タイプ円筒シャンクエクストラロングチップサイズ11接続径16使用可能長さ(mm)25機能長さ(mm)145工具径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする