曜日別特売
R390-025A25L-17L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 05551567

R390-025A25L-17L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 05551567
R390-025A25L-17L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 05551567

CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃数L(コースピッチ:刃数少)チップサイズ17注文コード05551567品番R390-025A25L-17L
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

軽量タイプです。

用途
肩削り用
トラスコ品番206-1431刃数L(コースピッチ:刃数少)タイプ円筒シャンクエクストラロングチップサイズ17接続径25使用可能長さ(mm)50機能長さ(mm)210工具径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする