丸型ドアノブ UK1033-002 UK1033 UNION(ユニオン) 05552341

丸型ドアノブ UK1033-002 UK1033 UNION(ユニオン) 05552341
丸型ドアノブ UK1033-002 UK1033 UNION(ユニオン) 05552341

UK1033

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1組注文コード05552341品番丸型ドアノブ UK1033-002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ドアノブ+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)

用途
屋内用
サイズ65×65×61仕上ブラス ストーンブラストホワイトブロンズクリアペイント適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※屋内用_専用プレート付(CP12)
※対応する錠前品番→ 空錠:KFS01001 シリンダー錠:KCS01001 間仕切り錠:KPS01001 表示錠:KES01001
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする