曜日別特売
T-CU-1 Φ4 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1 特殊電極 05553013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード05553013品番T-CU-1 Φ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。

用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする