曜日別特売
#600 マジカルセーフティ #600 丸五 05555007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジカルセーフティ #600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ネイビー×ブラック
内容量1足注文コード05555007品番#600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
サイズ(cm)24.5ネイビー×ブラック足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)天然皮革、合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)480(26cm)機能耐油底、踵衝撃吸収材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする