※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
マジカルセーフティ #600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
23
22.5
23
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
色
ブラック×ホワイト
ブラック
ネイビー×ブラック
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05555086
品番
#600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ(cm)
23
色
ブラック×ホワイト
足幅
3E
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
天然皮革、合皮、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
480(26cm)
機能
耐油底、踵衝撃吸収
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー