CoroMill(R) 200 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 寸法dmm(mm)25 注文コード05555331 品番R200-020A25-12H
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は刃数・適合チップ・寸法dmmなど72種類から選べます 他の種類を見る

カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。

トラスコ品番131-7415 刃数3 質量(kg)0.826 ピッチエクストラクロス l2190 D332 回転数【最大】31100 切込み角度(°)45 寸法dmm(mm)25 ゲージチップRCKT 12 04 M0 寸法Dc(mm)20 最大切込み(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする