CoroMill(R) 200 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 寸法dmm(mm)32 注文コード05555383 品番R200-038A32-12M
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃数・適合チップ・寸法dmmなど72種類から選べます 他の種類を見る

カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。

トラスコ品番131-7393 刃数4 質量(kg)1.84 ピッチクロス l2240 D350 回転数【最大】22500 切込み角度(°)45 寸法dmm(mm)32 ゲージチップRCKT 12 04 M0 寸法Dc(mm)38 最大切込み(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする