曜日別特売
- プロガードジョグ 12枚 丸五 05557116

プロガードジョグ 12枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード05557116品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
サイズ(cm)26形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ地下足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05557143
2019-12-13
用途: 解体作業
建設業・工事業

指先が破れる前にサイドが破れやすいです
もう少しサイドは厚めに補強してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする