丸五
プロガードジョグ 12枚
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05557125
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
紺
サイズ(cm)
26.5
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
地下足袋