曜日別特売
#880 アビカ #880 丸五 05559882

アビカ #880

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード05559882品番#880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイトサイズ(cm)28足幅3E形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05559785
2019-03-08
用途: 機器類保守

軽くて非常に履きやすく疲れにくい商品です。次回も購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/725/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする