41-979976 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560680

※商品単品画像

41-979976 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560680
41-979976 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560680
41-979976 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560680
41-979976 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560680
41-979976 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560680

[iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード05560680品番41-979976
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

優しく透けるすりガラス加工
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

取付可能対象ストラップ装着:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPUブラック質量(g)約39サイズ(cm)約縦16.6×横8.4×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする