曜日別特売
41-980071 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05560865

※商品単品画像

41-980071 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05560865
41-980071 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05560865
41-980071 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05560865
41-980071 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05560865
41-980071 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05560865

[iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード05560865品番41-980071
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネットグレー質量(g)約42サイズ(cm)約縦16.6×横8.4×厚1.5対応機種iPhone 16 Pro使用ストラップ:可
注意
※ご使用の充電器によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする