曜日別特売
TPMN160308 SMA フライス加工用チップ サンドビック 05562015

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)3.18形状正三角形60°トラスコ品番153-2120注文コード05562015品番TPMN160308 SMA
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
形状正三角形60°材質SMAトラスコ品番153-2120厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする