曜日別特売
LGC-090REX 小型リーチインショーケース フクシマガリレイ 05563166

製品メイン画像

LGC-090REX 小型リーチインショーケース フクシマガリレイ 05563166
LGC-090REX 小型リーチインショーケース フクシマガリレイ 05563166

小型リーチインショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
外形寸法(mm)900×600×800
内容量1台(1台)注文コード05563166品番LGC-090REX
参考基準価格(税別)¥700,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途要冷蔵の飲料・食品保管質量(kg)製品:75外形寸法(mm)900×600×800電源(V)単相100有効内容量(L)内容積:197消費電力(W)(50/60Hz)●冷却時:115/130●霜取り時:2/2冷媒冷蔵室/冷凍室:R1234yf冷媒封入量(g)130年間消費電力量(kW)400h/年省エネ基準達成率(%)144
関連資料:仕様図(0.19MB)
注意
※排水量が多い場合は、定期的に排水処理が必要/時期によりガラス面に結露が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする