曜日別特売
LGC-150REX 小型リーチインショーケース フクシマガリレイ 05563209

製品メイン画像

LGC-150REX 小型リーチインショーケース フクシマガリレイ 05563209
LGC-150REX 小型リーチインショーケース フクシマガリレイ 05563209

小型リーチインショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
外形寸法(mm)1500×600×800
内容量1台(1台)注文コード05563209品番LGC-150REX
参考基準価格(税別)¥852,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
用途要冷蔵の飲料・食品保管質量(kg)製品:95外形寸法(mm)1500×600×800電源(V)単相100有効内容量(L)内容積:388消費電力(W)(50/60Hz)●冷却時:145/155●霜取り時:3/3冷媒冷蔵室/冷凍室:R1234yf冷媒封入量(g)140年間消費電力量(kW)671h/年省エネ基準達成率(%)145
関連資料:仕様図(0.2MB)
注意
※排水量が多い場合は、定期的に排水処理が必要/時期によりガラス面に結露が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする