曜日別特売

ハニカムキャタライザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05563218品番53085-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。
キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。
セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。

材質担体:20Cr-5Al長さ(mm)85種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l板厚(mm)1.5材質(外筒)SUS436L20Cr-5Al外径(mm)53.5測定セルセル数/in2:400
注意
※キャタライザー単体に排ガス試験成績表は付属されていません。
※またキャタライザーを取り付ける車両が車検に通るか否かというようなご質問にはお答えできません。
※大型車両の高速走行やサーキットでご使用されますと、高温によりキャタライザーが破損する場合があります。
※連続して高回転で走行される場合はキャタライザーを外すか、又は十分注意してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする