曜日別特売
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297

- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297
- DRESS フックリリーサー DRESS(ドレス) 05563297

DRESS フックリリーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード05563297品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

*魚体に触れず針外しでき、魚のトゲや針が手に刺さらず安全!また、魚のヌメリが苦手な方にも重宝します!*魚体へのダメージを最小限に!ゲームフィッシングにも最適!*飲まれた針も外せるスリムな先端!魚の口に入りやすい!*手が小さくても使いやすく力の入りやすいグリップ形状!*フック先端が収納できネットや服に引っ掛けない!持ち運び時の不意なトラブルも防ぎます。

用途1:フックリリーサーの先端フックに針を掛ける。 2:ハリスを引っ張り、先端フックと針を一直線にする。 3:レバーを引くと針が外れる。 *先端フックが内向き(レーザーマーキングがある側)に持つと、スムーズに針を外すことができます。質量(g)約40全長(cm)約24(展開時)素材アルミ、ステンレス、ガラス繊維入り強化樹脂、ガラス繊維入り強化ナイロン樹脂仕舞(cm)約22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする