MBSK1 重ねられるミニバスケット2P スケーター 05563611

重ねられるミニバスケット2P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード05563611品番MBSK1
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ちょっとした小物入れにおすすめです。バーを内側に倒して重ねられるミニバスケット。2個入り

材質本体・バー:ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)90縦(mm)84横(mm)117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする