※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
80
100
125
160
200
250
315
400
500
寸法B(mm)
32
20
25
32
36
40
45
50
タイプ
機械仕上M型
機械仕上M型
研削仕上P型
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05567966
品番
613-05M
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
FC250
質量(kg)
7.2
タイプ
機械仕上M型
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
32
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません