※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
51日以内出荷とは
寸法A(mm)
125
80
100
125
160
200
250
315
400
500
寸法B(mm)
25
20
25
32
36
40
45
50
タイプ
研削仕上P型
機械仕上M型
研削仕上P型
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05568036
品番
613-03P
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
FC250
質量(kg)
2.2
タイプ
研削仕上P型
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
25
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません