613-04P ラウンドプレート ナベヤ 05568045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

613-04P ラウンドプレート ナベヤ 05568045
613-04P ラウンドプレート ナベヤ 05568045

ラウンドプレート

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送51日以内出荷とは
寸法A(mm)160
寸法B(mm)32
タイプ研削仕上P型
内容量1台注文コード05568045品番613-04P
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質FC250質量(kg)5タイプ研削仕上P型寸法A(mm)160寸法B(mm)32熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする