※使用例
ダイケン
スライデックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
種別
左引き用
注文コード
05572105
品番
HCS-30KL
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
スライデックス
種別
左引き用
有効開口(mm)
450~1150(戸袋対応ストッパー使用時/650~1150)
適合扉幅(mm)
600~1300(戸袋対応ストッパー使用時/800~1300)
適合扉質量(kg)
10~30
トラスコ品番
752-0751
質量(kg)
4.1
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。