曜日別特売
- トレボン粒剤 三井化学アグロ 05572778

トレボン粒剤

(7件のレビュー)
内容量1袋(2kg)注文コード05572778品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イネミズゾウムシの越冬成虫及びふ化幼虫に効果を示します。水田に水面施用する粒剤で、飛散しにくい。

有効成分エトフェンプロックス(PRTR法第1種)1.5%性状褐色細粒農林水産省登録第(号)16759適合病害虫イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネゾウムシ、イネヒメハモグリバエ、イナゴ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ第1世代、ハリガネムシ類、イネネクイハムシ、イグサシンムシガ、ナトビハムシ毒劇区分普通物剤形粒剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572778
2022-06-29
用途: 水稲のドロ虫の防除
農・林・水産業

人家が近くにある水田のため動粉が使用出来ません。手で散布しました。白さが目立っていましたが、5日目にはほとんどが青さをとりもどしました。効果抜群です。

対象商品 : 05572778
2021-09-07
用途: 野菜栽培における害虫駆除
農・林・水産業

ナス・キュウリ・栽培において、アブラムシやアオムシによる被害に対し、雨上がり時に本粒剤をばらまきしたところ、半日位で駆除成功しました。その効用にびっくりです。

1が参考にしています
対象商品 : 05572778
2020-12-19
用途: 稲作
農・林・水産業

2020年はウンカにやられたので、来年はこれを撒いてみようかと思ってます。効果があれば良いのですが…期待してます。

対象商品 : 05572778
2020-11-07
用途: ウンカの駆除
農・林・水産業

今年もウンカの被害が出始めたので、粉剤と粒剤を比較し、作業性の面から粒剤を購入・使用しました。粒剤は効能が粉剤よりも長時間効くのでお陰様で被害もなく助かりました。
感謝しています。

対象商品 : 05572778
2020-06-14
用途: イネゾウムシに
建設業・工事業

田んぼでイネゾウムシの被害がひどかったのですが散布して抑える事が出来良かったです。

対象商品 : 05572778
2020-07-27
用途: 稲の消毒
福岡商店電気・ガス・熱供給・水道業

粉末は速効性があるけど、今年のように雨が多いと粒剤が助かります

対象商品 : 05572778
2017-04-02
用途: 野菜の害虫防除
その他業種

注文してから発送までの時間をもう少し短縮して欲しいです。害虫が発生してすぐ防除しないと手遅れになります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
確かにご指摘の通りだと存じます。
すべての商品についてはお約束いたしかねますが、今後在庫の拡充についても努力して参りますので、引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする