サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
235
注文コード
05578255
品番
RCMX 10 03 00 235
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
155-5421
公差
M
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
5
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
R(丸チップ)
チップサイズ
10
材種
235
チップブレーカー
00(中切削)
チップ逃げ角(°)
C
チップ溝・穴記号
X
内接円径(mm)
10
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)