RCMX 16 06 00 H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 05578377

RCMX 16 06 00 H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 05578377
RCMX 16 06 00 H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 05578377

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種H13A注文コード05578377品番RCMX 16 06 00 H13A
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
中切削
トラスコ品番156-2347公差M被削材K勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)チップサイズ16材種H13Aチップブレーカー00(中切削)チップ逃げ角(°)Cチップ溝・穴記号X内接円径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする