109093 アクリアネクスト 旭ファイバーグラス 05579096

アクリアネクスト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
この商品は厚さ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
厚さ(mm)
85
注文コード
05579096
品番
109093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。
グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。
6面パックの"フルパック仕様"です。

使用箇所
柱-間柱
寸法(幅W×長さL)(mm)
395×2880
厚さ(mm)
85
施工面積
約3.9坪分
熱抵抗値(m2K/W)
2.2
仕様
尺モジュール9.5尺
材質
グラスウール
密度(kg/m3)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※アクリアネクスト14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。
※記載の使用箇所以外に天井でもご利用いただけます。
※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。
※厚さ90mm品の室外側フィルムの色はグリーン、その他の厚さの品種は乳白色です。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0557909610909345145600113684113684 アクリアネクスト 旭ファイバーグラス 45145600アクリアネクスト旭ファイバーグラス1ケース(10枚)
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05579096
2023-02-27
用途: 公共機関よりの購入のため
株式会社ADSムラカミ 様

この商品はホームセンタでの購入ができなかったので、今回購入致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする