WJ-130MCB-WS ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛 05581686

WJ-130MCB-WS ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛 05581686
WJ-130MCB-WS ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛 05581686

ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)250
取付高(mm)177
車輪幅(mm)42
内容量1個注文コード05581686品番WJ-130MCB-WS
参考基準価格(税別)¥14,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)250取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)20形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重車輪幅(mm)42取付穴径d(mm)11偏心E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする