コンパクトに折りたためキャリー
持ち手長87cmなのに、持ち手伸縮のコンパクトサイズ。
引き手が固定、斜め引き可能にすることで引きやすく。
軽量2kgで持ち運びラクラク。
折りたたんで車のトランクにも常備できます。
フック付きゴムロープで固定。
持ち手使わず、平台としても使えて便利。
360度回転、静音キャスター。
- 用途
- キャリー コンパクト
- 材質
- 台座/ポリプロピレン、パイプ:アルミ、ハンドルグリップ部/ABS樹脂+熱可塑性エラストマー、キャスター/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、ロープ/ゴム、ロープフック部/ポリカーボネート
- 質量(kg)
- 2
- 色
- ブラック
- 車輪径(Φmm)
- 60
- 耐荷重(kg)
- 50
- 寸法(cm)
- 【伸長時】40×31.5×98
- 厚さ(cm)
- 【折りたたみ時】11
- 内容量
- 1台
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ





























