東正車輛
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05582517
品番
EA-100UB-S M16×P2.0
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
50
ねじ径
M16×P2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
27
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
30
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)