CL-66 ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-66 ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586358
CL-66 ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586358
CL-66 ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586358
CL-66 ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586358

ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台適合扉質量(kg)180以下勝手注文コード05586358品番CL-66
参考基準価格(税別)¥40,210販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
左右勝手があります。

シルバー適合扉高さ(mm)2700適合扉幅(mm)1800適合扉質量(kg)180以下勝手開き角度(度)90°仕様バックチェック機能付(開始角度は70°~85°)シリーズドアクロ―ザ 60シリーズストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05586288
2021-04-23
用途: ドアクローザー交換
オフィスライズ株式会社建設業・工事業

NEWSTARの商品は全てにおいて安心感が安定してます。

1が参考にしています
対象商品 : 05586263
2020-05-01
用途: 非常階段扉のクロザー交換実施しました。
NBCコンサルタンツ株式会社サービス業

取付は同封されている図面を見て、簡単に交換取付できました。
事前に確信もてなった事項(扉が右開き、標準取付タイプ)をメールにて、丁寧に返答いただけたので安心して発注できてよかったです。

対象商品 : 05586297
2017-01-06
用途: ドアクローザー交換作業
サービス業

製品本体の品質や付属品に欠品や不具合は特にありませんでした。納期に3~4週間を要したので、少し早めてほしいと感じました。
価格は、定価より少し安かった程度でしたので・・・今後は別の店でも探してみます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする