85 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586446

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合扉質量(kg)120以下
適合扉高さ(mm)2400
適合扉幅(mm)1200
勝手左右兼用
内容量1台注文コード05586446品番85
参考基準価格(税別)¥20,780販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シルバー適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1200適合扉質量(kg)120以下勝手左右兼用タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ角度-ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする