曜日別特売
86 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

86 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586455
86 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586455

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合扉質量(kg)180以下
適合扉高さ(mm)2700
適合扉幅(mm)1800
勝手左右兼用
内容量1台注文コード05586455品番86
参考基準価格(税別)¥26,740販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シルバー適合扉高さ(mm)2700適合扉幅(mm)1800適合扉質量(kg)180以下勝手左右兼用タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ角度-ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする