※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合扉質量(kg)
120以下
120以下
180以下
適合扉高さ(mm)
2400
2400
2700
適合扉幅(mm)
1200
1200
1800
勝手
右
左右兼用
右
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05586543
品番
185
参考基準価格(税別)
¥23,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2400
適合扉幅(mm)
1200
適合扉質量(kg)
120以下
勝手
右
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクロ―ザ 80シリーズ
ストップ角度
70°~120°
ストップ
付