曜日別特売
SL-6100-V-6P スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V サトーパーツ 05587907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-6100-V-6P スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V サトーパーツ 05587907
SL-6100-V-6P スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V サトーパーツ 05587907

スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
極数6P
内容量1個注文コード05587907品番SL-6100-V-6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。

取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数6P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする