MCLZ301A-1 ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ 05588065

 

MCLZ301A-1 ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ 05588065
MCLZ301A-1 ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ 05588065
MCLZ301A-1 ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ 05588065
MCLZ301A-1 ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ 05588065
モノタロウ

ラインホースクランプ セット ストレートタイプ

(41件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード05588065品番MCLZ301A-1
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。

用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※強く締めすぎると、本体が破損する可能性があるので注意して下さい。
※劣化したホースには使用しないでください。
※本製品は、一時的に流れを止める商品なので、長期間止めておく事はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途: ホースの流動止め
スーパーヘアー 切りっTサービス業

簡易的に止めるのに便利です。
セットでなく同じ大きさでの個数で買えるようになると購買的には便利かな。

対象商品 : 05588065
2024-07-12
用途: バイクの燃料ホースクランプとして
その他業種

キャブOHのときに燃料ホースのクランプとして使用しました。漏れもなく作業できて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 05588065
2023-07-19
用途: エンジンの整備作業

エンジンの整備作業時に使用しています。
初めて購入しましたが、使い易いです。
値段も安価なのに物も良いと思います。

対象商品 : 05588065
2022-12-22
用途: 車のメンテナンス

頻繁に使う物ではないですが、オイル、水系の
ホース交換時に重宝します

対象商品 : 05588065
2022-06-27
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で使い心地は良いです。
2セット購入しておくと安心感が強いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05588065
2022-09-19
用途: サーモスタッド交換時
株式会社武蔵工業建設業・工事業

これ良いですね。実用性有ります。後は耐久性がどう?

対象商品 : 05588065
2021-06-09
用途: ブレーキホース用として使用
電気・設備設計 Nakamura電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキホースでブレーキフルードを途中で止めるために使用しています。
一番大きいサイズはあまり使い道はありませんが、中、小のサイズは使い道が良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 05588065
2021-09-07
用途: サーモスタット交換
不動産業

サーモスタット交換時に、配管ラインのLLCを止めるために使用したが、しっかりと液体を止めることができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする