※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
ニップル
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
3/8
注文コード
05588153
品番
CSE-C10-8-R3/8
参考基準価格(税別)
¥5,263
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ニップル
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ内径(Φmm)
8
接続ねじ
3/8