CSE-C3/8-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588223

CSE-C3/8-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588223
CSE-C3/8-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588223
CSE-C3/8-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588223

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個形状ニップル接続ねじ1/4注文コード05588223品番CSE-C3/8-R1/4
参考基準価格(税別)¥5,263販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状ニップル接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)9.53適合チューブ内径(Φmm)6.99接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする