ニッタ
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
形状
ニップル
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
3/8
注文コード
05588327
品番
CSE-C8-6-R3/8
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ニップル
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ内径(Φmm)
6
接続ねじ
3/8