ニッタ
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
ねじ寸法T
R1/8
注文コード
05588397
品番
CSE-L1/4-R1/8
参考基準価格(税別)
¥5,119
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
12
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R1/8
適合チューブ内径(Φmm)
4.57