CSE-L3/8-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588503

CSE-L3/8-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588503
CSE-L3/8-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588503
CSE-L3/8-R3/8 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588503

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)9.53ねじ寸法TR3/8注文コード05588503品番CSE-L3/8-R3/8
参考基準価格(税別)¥7,348販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)9.53ねじの種類Rねじ寸法TR3/8適合チューブ内径(Φmm)6.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする