曜日別特売
CSE-UC8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588695

CSE-UC8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588695
CSE-UC8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588695
CSE-UC8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588695

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状ユニオンコネクタ適合チューブ外径(Φmm)8注文コード05588695品番CSE-UC8-6
参考基準価格(税別)¥5,639販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
形状ユニオンコネクタ適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)6タイプミリサイズチューブ挿入長さF(mm)7.5二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする