曜日別特売
CSE-UT12-9 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588765

CSE-UT12-9 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588765
CSE-UT12-9 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588765
CSE-UT12-9 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588765

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ユニオンティー
適合チューブ内径(Φmm)9
内容量1個注文コード05588765品番CSE-UT12-9
参考基準価格(税別)¥14,775販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ挿入長さF(mm)10二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19形状ユニオンティー適合チューブ外径(Φmm)12タイプミリサイズ適合チューブ内径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする