ニッタ
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
12
6
8
12.7
形状
ユニオンティー
パネルタッチコネクタ
ユニオンティー
適合チューブ内径(Φmm)
4
8
10
9
4
6
9.56
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05588774
品番
CSE-UT6-4
参考基準価格(税別)
¥11,138
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チューブ挿入長さF(mm)
7
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
12
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ内径(Φmm)
4