曜日別特売
CSE-UT8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588783

CSE-UT8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588783
CSE-UT8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588783
CSE-UT8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588783

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ユニオンティー
適合チューブ内径(Φmm)6
内容量1個注文コード05588783品番CSE-UT8-6
参考基準価格(税別)¥11,726販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ挿入長さF(mm)7.5二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14形状ユニオンティー適合チューブ外径(Φmm)8タイプミリサイズ適合チューブ内径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする